Weidmüller - Câble de données en cuivre, Câble, Nombre de conducteurs: 2, PUR Câbles de donné - 2852960050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - gris
isolation des fils - PUR (polyuréthane)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675474661
Réf. Sonepar
00097547466
Réf. Fournisseur
2852960050
Marque
Weidmüller
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PUR (polyuréthane)
spécification de l'isolation principale:
autre
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...90 °C
poids:
2832 kg/km
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Câbles de données avec fil de cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller