Weidmüller - Capot de protection contre la pluie (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 265 x - 1314150000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Capot de protection contre la pluie (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 265 x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 265 mm

  • hauteur - 55.9 mm

  • profondeur - 211.2 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 265 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 211.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118117516

Réf. Sonepar

00097811755

Réf. Fournisseur

1314150000

Marque

Weidmüller

largeur:

265 mm

hauteur:

55.9 mm

profondeur:

211.2 mm

adapté à la largeur de boîtier:

265 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

211.2 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7001

avec entrée de câble:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

Les protections contre la pluie sont idéales pour les boîtiers dans certaines zones climatiques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller