Weidmüller - Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explos - 8000071040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
largeur - 600 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 300 mm
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675385158
Réf. Sonepar
00097538515
Réf. Fournisseur
8000071040
Marque
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
largeur:
600 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
300 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
autre
nombre de plaques passe-câbles:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


