Weidmüller - Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explos - 8000071043

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explos

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 800 mm

  • profondeur - 300 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675385172

Réf. Sonepar

00097538517

Réf. Fournisseur

8000071043

Marque

Weidmüller

matériau:

acier inoxydable

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

300 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

autre

nombre de plaques passe-câbles:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller