Weidmüller - CC 15/17 K MC NE RT - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 17 mm, Car - 1288320000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CC 15/17 K MC NE RT - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 17 mm, Car

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - rouge

  • longueur - 1 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Conditionnement

  • 80 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118079753

Réf. Sonepar

00097807975

Réf. Fournisseur

1288320000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

rouge

longueur:

1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

17 mm

hauteur:

15 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller