Weidmüller - CC 15/27 K MC NE RT - Repères d'appareillages - ClipCard - 1288330000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CC 15/27 K MC NE RT - Repères d'appareillages - ClipCard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - rouge

  • longueur - 1 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Conditionnement

  • 80 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118079661

Réf. Sonepar

00097807966

Réf. Fournisseur

1288330000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

rouge

longueur:

1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

15 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Repérage d?appareils, Largeur: 27 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide 66, Rouge, -40...60 °C

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller