Weidmüller - CC 15/27 MC NE GR - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 27 mm, Carac - 1079550000

CopieCopie
Weidmüller - CC 15/27 MC NE GR - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 27 mm, Carac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - gris

  • longueur - 1 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 80 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248841110

Réf. Sonepar

00097884111

Réf. Fournisseur

1079550000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

gris

longueur:

1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

15 mm

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.