Weidmüller - CC 15/45 K MC NE GE - Repères d'appareillages - ClipCard - 1111260000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
couleur - jaune
longueur - 1.2 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Conditionnement
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248887873
Réf. Sonepar
00097888787
Réf. Fournisseur
1111260000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
jaune
longueur:
1.2 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
15 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Repérage d?appareils, Largeur: 45 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide 66, jaune, -40...60 °C
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


