Weidmüller - CC 15/45 MC NE WS - Repères d'appareillages - ClipCard - 1111210000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CC 15/45 MC NE WS - Repères d'appareillages - ClipCard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 1.2 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248888740

Réf. Sonepar

00097888874

Réf. Fournisseur

1111210000

Marque

Weidmüller

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

1.2 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

15 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Repérage d?appareils, Largeur: 45 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide 66, blanc, -40...100 °C

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller