Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Weidmüller - CC 15/49 MC NE SI - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 49 mm, Carac - 1877240000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CC 15/49 MC NE SI - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 49 mm, Carac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 1.2 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248467808

Réf. Sonepar

00097846780

Réf. Fournisseur

1877240000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

1.2 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

49 mm

hauteur:

15 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Repérage d?appareils, Largeur: 49 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide 66, argent, -40...100 °C

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller