Weidmüller - CC 15/60 MM WS - Repères d'appareillages - ClipCard - 2005410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
couleur - blanc
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Conditionnement
450 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118391077
Réf. Sonepar
00097839107
Réf. Fournisseur
2005410000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
blanc
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
15 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Repérage d?appareils, Largeur: 60 mm, Caractères imprimés: sans, Polyester, blanc, -40...120 °C
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


