Weidmüller - CC 30/60 K MC NE RT - Repères d'appareillages - ClipCard - 1085430000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CC 30/60 K MC NE RT - Repères d'appareillages - ClipCard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - rouge

  • longueur - 1.2 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248850921

Réf. Sonepar

00097885092

Réf. Fournisseur

1085430000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

rouge

longueur:

1.2 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

30 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Repérage d?appareils, Largeur: 60 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide 66, Rouge, -40...60 °C

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller