Weidmüller - CC 30/60 MC NE GE - Repères d'appareillages - ClipCard - 1009320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 1.2 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Conditionnement
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248713400
Réf. Sonepar
00097871340
Réf. Fournisseur
1009320000
Marque
Weidmüller
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
1.2 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
30 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Borniers d'installation
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


