Weidmüller - CC 85/27 K MC NE WS - Repères d'appareillages - ClipCard - 1526100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
couleur - blanc
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118332148
Réf. Sonepar
00097833214
Réf. Fournisseur
1526100000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
blanc
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
85 mm
hauteur:
27 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Repérage d?appareils, Largeur: 85 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide 66, blanc, -40...60 °C
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


