Weidmüller - CC 85/54 K MC NE GR - Repères d'appareillages - ClipCard - 1138450000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - gris
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248919796
Réf. Sonepar
00097891979
Réf. Fournisseur
1138450000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
gris
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
85 mm
hauteur:
54 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


