Weidmüller - CC 85/54 MC NE GE - Repères d'appareillages - ClipCard - 1138410000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CC 85/54 MC NE GE - Repères d'appareillages - ClipCard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248919789

Réf. Sonepar

00097891978

Réf. Fournisseur

1138410000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

85 mm

hauteur:

54 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Repérage d?appareils, Largeur: 85 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide 66, jaune, -40...100 °C

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller