Weidmüller - CC 85/54 MC NE WS - Repères d'appareillages - ClipCard - 1138400000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CC 85/54 MC NE WS - Repères d'appareillages - ClipCard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248919703

Réf. Sonepar

00097891970

Réf. Fournisseur

1138400000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

85 mm

hauteur:

54 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Repérage d?appareils, Largeur: 85 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide 66, blanc, -40...100 °C

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller