🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - CC 85/54 O4MM MC NE GE - Repérage de fils - 1248490000

CopieCopie
Weidmüller - CC 85/54 O4MM MC NE GE - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118038866

Réf. Sonepar

00097803888

Réf. Fournisseur

1248490000

Marque

Weidmüller

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

85 mm

hauteur:

54 mm

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller