Weidmüller - CC 85/54 O4MM MC NE WS - Repères d'appareillages - ClipCard - 1248480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118038859
Réf. Sonepar
00097803885
Réf. Fournisseur
1248480000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
85 mm
hauteur:
54 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


