Weidmüller - CC DIA 30/3.5 MC NE WS - Repères d'appareillages - ClipCard - 1266120000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CC DIA 30/3.5 MC NE WS - Repères d'appareillages - ClipCard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 1.2 mm

  • diamètre - 30 mm

Conditionnement

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118055948

Réf. Sonepar

00097805594

Réf. Fournisseur

1266120000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

1.2 mm

diamètre:

30 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

30 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Repérage d?appareils, Largeur: 30 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide 66, blanc, -40...100 °C

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller