Weidmüller - CC-DT 15/27 MC NE BL - Borniers d'installation - 3008540000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CC-DT 15/27 MC NE BL - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • longueur - 1.2 mm

  • transparent - Non

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 15 mm

Conditionnement

  • 80 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986910966

Réf. Sonepar

00097691096

Réf. Fournisseur

3008540000

Marque

Weidmüller

couleur:

autre

longueur:

1.2 mm

transparent:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

15 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

CC-DT 15/27 MC NE BL -Borniers d'installation

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller