Weidmüller - CC-DT 30/60 K MC NE BL - Repérage de fils - 2737730000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CC-DT 30/60 K MC NE BL - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • longueur - 1.2 mm

  • transparent - Non

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 30 mm

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118822878

Réf. Sonepar

00097882287

Réf. Fournisseur

2737730000

Marque

Weidmüller

couleur:

autre

longueur:

1.2 mm

transparent:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

30 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller