Weidmüller - CC-DT 85/54 MC NE BL - Repères d'appareillages - ClipCard - 2737740000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CC-DT 85/54 MC NE BL - Repères d'appareillages - ClipCard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 54 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675028130

Réf. Sonepar

00097502813

Réf. Fournisseur

2737740000

Marque

Weidmüller

couleur:

autre

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

largeur:

85 mm

hauteur:

54 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Repérage d?appareils, Largeur: 85 mm, Caractères imprimés: vierge, Polyamide 66, bleu, -40...100 °C

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller