Weidmüller - CC-FO 15/45 MM WS - Repères d'appareillages - ClipCard - 2621340000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
couleur - blanc
longueur - 0.55 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118625707
Réf. Sonepar
00097003522
Réf. Fournisseur
2621340000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
blanc
longueur:
0.55 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


