Weidmüller - CH 3.50/16/90F 3.5SN GN BX - PCB Basicmate signal connector - 2641280000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 16
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 3.5 mm
finition du connecteur - connecteur fixé
Conditionnement
168 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118645699
Réf. Sonepar
00097003865
Réf. Fournisseur
2641280000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
16
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
3.5 mm
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
3.5 mm
angle circuit imprimé/contact:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
étain
finition du raccordement électrique:
raccordement THR
longueur de la broche:
3.5 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
vert
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...105 °C
pays de fabrication:
CHINE
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
Les Atouts de l'article:
Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


