Weidmüller - CH 5.00/06/180G 3.9SN GN BX - PCB Basicmate signal connector - 2646190000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 6
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 5 mm
finition du connecteur - connecteur fixé
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118640786
Réf. Sonepar
00097004188
Réf. Fournisseur
2646190000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
6
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
5 mm
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
5 mm
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
étain
finition du raccordement électrique:
raccordement THR
longueur de la broche:
3.9 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
vert
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...105 °C
pays de fabrication:
CHINE
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


