Weidmüller - CH-HGAA-HGAB-10-0100-AE Câble de puissance Câble de transmission d'énergie élect - 2712270100

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CH-HGAA-HGAB-10-0100-AE Câble de puissance Câble de transmission d'énergie élect

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1 m

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 12

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118750591

Réf. Sonepar

00097008643

Réf. Fournisseur

2712270100

Marque

Weidmüller

longueur:

1 m

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

12

indice de protection (IP):

IP65

système de connecteur orienté système:

Oui

résistance à la température:

-40...80 °C

tension nominale (Un):

500...500 V

avec interrupteur pour câble souple:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteurs etanches

Les Atouts de l'article:

Câble de transmission d'énergie électrique

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller