Weidmüller - CH-HPBC-XXXX-08-0200-AA Câble de puissance Câble de transmission d'énergie élect - 2712490200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2 m
couleur de gaine - gris
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 10
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118779912
Réf. Sonepar
00097877991
Réf. Fournisseur
2712490200
Marque
Weidmüller
longueur:
2 m
couleur de gaine:
gris
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
10
indice de protection (IP):
IP65
système de connecteur orienté système:
Oui
résistance à la température:
-40...80 °C
tension nominale (Un):
500...500 V
avec interrupteur pour câble souple:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Câble de transmission d'énergie électrique
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


