Non retournable

Weidmüller - CH-SMC-00.33-YCC90 Câble de puissance Câble de transmission d'énergie électrique - 2774930033

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CH-SMC-00.33-YCC90 Câble de puissance Câble de transmission d'énergie électrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0.33 m

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • couleur de gaine - gris

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675041542

Réf. Sonepar

00097504154

Réf. Fournisseur

2774930033

Marque

Weidmüller

longueur:

0.33 m

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

gris

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

18.5 A

indice de protection (IP):

IP20

système de connecteur orienté système:

Oui

résistance à la température:

-40...90 °C

tension nominale (Un):

600...600 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

6.4 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteurs etanches

Les Atouts de l'article:

Câble de transmission d'énergie électrique

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller