Weidmüller - CH-SMC-00.80-ECS180 Câble de puissance Câble de transmission d'énergie électriqu - 2784120080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 0.8 m
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
couleur de gaine - gris
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675329718
Réf. Sonepar
00097532971
Réf. Fournisseur
2784120080
Marque
Weidmüller
longueur:
0.8 m
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine:
gris
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
2
courant nominal:
18.5 A
indice de protection (IP):
IP20
tension nominale (Un):
600...600 V
avec interrupteur pour câble souple:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble de transmission d'énergie électrique
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


