Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - CH-SMC-01.15-ECB180 CH-SMC-01.15-ECB180 -Connecteurs etanches - 2784110115

CopieCopie
Weidmüller - CH-SMC-01.15-ECB180 CH-SMC-01.15-ECB180 -Connecteurs etanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10.15 m

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • couleur de gaine - gris

  • section nominale du conducteur - 10.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986979208

Réf. Sonepar

00097697920

Réf. Fournisseur

2784110115

Marque

Weidmüller

longueur:

10.15 m

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

gris

section nominale du conducteur:

10.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

180.5 A

indice de protection (IP):

IP20

tension nominale (Un):

600...600 V

CH-SMC-01.15-ECB180 - CH-SMC-01.15-ECB180 -Connecteurs etanches Connecteurs etanches

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller