Weidmüller - CH20M BUS 4.50/05 AU/250 Boitiers électronique (vides) - 1248220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - ouvert
largeur - 250 mm
hauteur - 21.8 mm
profondeur - 1.5 mm
matériau - plastique
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118053234
Réf. Sonepar
00097805323
Réf. Fournisseur
1248220000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
ouvert
largeur:
250 mm
hauteur:
21.8 mm
profondeur:
1.5 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
9011
température de fonctionnement:
120...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
PCB pour contact de bus dans le boîtier électronique
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


