Weidmüller - CH20M BUS-ADP TS 35/500 Boitiers électronique (vides) - 1248260000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 500 mm
hauteur - 39.5 mm
profondeur - 7 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118052992
Réf. Sonepar
00097805300
Réf. Fournisseur
1248260000
Marque
Weidmüller
largeur:
500 mm
hauteur:
39.5 mm
profondeur:
7 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
température de fonctionnement:
120...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non
Les Atouts de l'article:
Capot pour rail de contact dans le boîtier électronique
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


