Weidmüller - CH20M BUS-AP LI TS 35X7.5 & 15 Boitiers électronique (vides) - 1193160000

CopieCopie
Weidmüller - CH20M BUS-AP LI TS 35X7.5 & 15 Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 5.1 mm

  • hauteur - 9.1 mm

  • profondeur - 9.1 mm

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248987771

Réf. Sonepar

00097898777

Réf. Fournisseur

1193160000

Marque

Weidmüller

largeur:

5.1 mm

hauteur:

9.1 mm

profondeur:

9.1 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

noir

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

9011

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Un flasque de fermeture pour boîtier électronique peut être fixé des deux côtés

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.