Weidmüller - CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/500 Boitiers électronique (vides) - 1248160000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - ouvert
largeur - 25.3 mm
hauteur - 6.1 mm
profondeur - 500 mm
matériau - plastique
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118053289
Réf. Sonepar
00097805338
Réf. Fournisseur
1248160000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
ouvert
largeur:
25.3 mm
hauteur:
6.1 mm
profondeur:
500 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
température de fonctionnement:
-40...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non
Les Atouts de l'article:
Le rail profilé sert de support aux contacts de bus
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


