Weidmüller - CH20M FE 12-67 3.2SN RL Boitiers électronique (vides) - 1264240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 5.4 mm
hauteur - 13.1 mm
profondeur - 11.7 mm
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
750 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118073997
Réf. Sonepar
00097807399
Réf. Fournisseur
1264240000
Marque
Weidmüller
largeur:
5.4 mm
hauteur:
13.1 mm
profondeur:
11.7 mm
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7001
avec blindage:
Non
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Contact de mise à la terre pour boîtiers électroniques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


