Weidmüller - CH20M17 F BK 2010 Boitiers électronique (vides) - 1254140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 17.5 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 15.5 mm
matériau - plastique
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118047028
Réf. Sonepar
00097804702
Réf. Fournisseur
1254140000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
17.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
15.5 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
température de fonctionnement:
-40...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non
Les Atouts de l'article:
Capot de boîtier électronique
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


