Weidmüller - CH20M22 F AGY 3747 Boitiers électronique (vides) - 2554730000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 22.5 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 15.5 mm
matériau - plastique
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118565003
Réf. Sonepar
00097856500
Réf. Fournisseur
2554730000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
15.5 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7038
température de fonctionnement:
-40...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Capot de boîtier électronique
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


