Weidmüller - CH20M22 F TYL 2083 Boitiers électronique (vides) - 1350230000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CH20M22 F TYL 2083 Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 15.5 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118154290

Réf. Sonepar

00097815429

Réf. Fournisseur

1350230000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

15.5 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

jaune

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

1023

température de fonctionnement:

-40...120 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Oui

ouvertures d'aération disponibles:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Capot de boîtier électronique

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller