Weidmüller - CH20M22 S PPP BL 2013 Boitiers électronique (vides) - 1296430000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 22.5 mm
hauteur - 22.8 mm
profondeur - 105.5 mm
matériau - plastique
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118094619
Réf. Sonepar
00097809461
Réf. Fournisseur
1296430000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
22.5 mm
hauteur:
22.8 mm
profondeur:
105.5 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
bleu
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
5012
température de fonctionnement:
-40...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Éléments latéraux pour boîtier électronique.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


