Weidmüller - CH20M22 S PPSC AGY SO 3747 Boitiers électronique (vides) - 1545090000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 22.5 mm
hauteur - 22.83 mm
couleur - gris
numéro RAL - 7038
température de fonctionnement - -40...120 °C
Conditionnement
75 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118350531
Réf. Sonepar
00097835061
Réf. Fournisseur
1545090000
Marque
Weidmüller
largeur:
22.5 mm
hauteur:
22.83 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7038
température de fonctionnement:
-40...120 °C
Les Atouts de l'article:
Éléments latéraux pour boîtier électronique.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


