Weidmüller - CH20M45 B BUS GGY/BK 2019 Boitiers électronique (vides) - 1413770000

CopieCopie
Weidmüller - CH20M45 B BUS GGY/BK 2019 Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 109.3 mm

  • profondeur - 108 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boitiers électronique (vides)

EAN

4050118214567

Réf. Sonepar

00097821456

Réf. Fournisseur

1413770000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

45 mm

hauteur:

109.3 mm

profondeur:

108 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7024

température de fonctionnement:

-40...120 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

boîtier connectable:

Oui

ouvertures d'aération disponibles:

Oui

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Embase de boîtier électronique.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.