Weidmüller - CH20M45 S 2PSC/2PSC BK 2010 Boitiers électronique (vides) - 1111720000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CH20M45 S 2PSC/2PSC BK 2010 Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 22.8 mm

  • profondeur - 105.3 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248890132

Réf. Sonepar

00097889013

Réf. Fournisseur

1111720000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

45 mm

hauteur:

22.8 mm

profondeur:

105.3 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

noir

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

9011

température de fonctionnement:

-40...120 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Oui

ouvertures d'aération disponibles:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Éléments latéraux pour boîtier électronique.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller