Weidmüller - CH20M6 BP 4P-4P BUS GY LF 1 1261516 Boitiers électronique (vides) - 2771440000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CH20M6 BP 4P-4P BUS GY LF 1 1261516 Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 6.1 mm

  • hauteur - 110.7 mm

  • profondeur - 114.3 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675032175

Réf. Sonepar

00097503217

Réf. Fournisseur

2771440000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

6.1 mm

hauteur:

110.7 mm

profondeur:

114.3 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7032

température de fonctionnement:

-40...120 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Oui

ouvertures d'aération disponibles:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Base du boîtier (logement modulaire), Largeur: 6.1 , IP20 en condition installée, Plastique, gris gravier

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller