Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - CH20M6 C TP 8089 Boitiers électronique (vides) - 1073410000

CopieCopie
Weidmüller - CH20M6 C TP 8089 Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 6.1 mm

  • hauteur - 69.8 mm

  • profondeur - 6.8 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248831203

Réf. Sonepar

00097883120

Réf. Fournisseur

1073410000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

6.1 mm

hauteur:

69.8 mm

profondeur:

6.8 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

autre

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

0

température de fonctionnement:

-40...120 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Oui

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Capot de protection pour boîtier électronique.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller