Weidmüller - CH20M67 B BUS BK/BK 2010 Boitiers électronique (vides) - 1490820000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 67.5 mm
hauteur - 109.3 mm
profondeur - 108 mm
matériau - plastique
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118300406
Réf. Sonepar
00097830040
Réf. Fournisseur
1490820000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
67.5 mm
hauteur:
109.3 mm
profondeur:
108 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
température de fonctionnement:
-40...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Embase de boîtier électronique.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


