Weidmüller - CH20M67 B TYL/BK 2083 Boitiers électronique (vides) - 2653360000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 67.5 mm
hauteur - 109.3 mm
profondeur - 108 mm
matériau - plastique
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118666892
Réf. Sonepar
00097866689
Réf. Fournisseur
2653360000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
67.5 mm
hauteur:
109.3 mm
profondeur:
108 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
jaune
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
1023
température de fonctionnement:
-40...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


