Weidmüller - HDC 48B ADLU - CIE Connecteurs industriels étanches - 1222900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190138004
Réf. Sonepar
00097013800
Réf. Fournisseur
1222900000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
166 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
167.7 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la plaque d'adaptateur:
aluminium
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Oui
avec garniture d’étanchéité:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65
Les Atouts de l'article:
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


