Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000151275

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • inscription - avec inscription

  • longueur - 0.1 mm

  • magnétique - Non

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099987253710

Réf. Sonepar

00097725371

Réf. Fournisseur

8000151275

Marque

Weidmüller

inscription:

avec inscription

longueur:

0.1 mm

magnétique:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

100 mm

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

PV MARKER NOTSTROM Coffret Photovoltaiques

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.