Weidmüller - Coffret Photovoltaiques PV 224SXFXCXXVXO3TA3PA15LWW - 8000122017

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques PV 224SXFXCXXVXO3TA3PA15LWW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'entrées - 24

  • largeur - 558 mm

  • hauteur - 302 mm

  • profondeur - 210 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986862036

Réf. Sonepar

00097686203

Réf. Fournisseur

8000122017

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

24

largeur:

558 mm

hauteur:

302 mm

profondeur:

210 mm

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

température d'utilisation:

-20...45 °C

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

14

type d'entrée:

raccord à écrou

pays de fabrication:

ESPAGNE

PV 224SXFXCXXVXO3TA3PA15LWW, Coffret Photovoltaiques, Coffret Photovoltaiques, Energy Management

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller